https://www.bdiexpress.com/medias/INDUCMSPRCKT-FLEX-SNB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E1TDJnNE1TOHhNRFUxTmpFd05qRXhNekExTkM5SlRrUlZRMDFUVUZKRFMxUmZSa3hGV0NCVFRrSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTZkZmE0NTcwYjBjNGMwYWQyM2YyNDY0ZWYwMjc5Mjg2MWNmODMyZDM1YzE4NjYxZTEyNjJkYTNhZTg0YjU3Yw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDUCMSPRCKT-FLEX-SNB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E1TDJnNE1TOHhNRFUxTmpFd05qRXhNekExTkM5SlRrUlZRMDFUVUZKRFMxUmZSa3hGV0NCVFRrSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTZkZmE0NTcwYjBjNGMwYWQyM2YyNDY0ZWYwMjc5Mjg2MWNmODMyZDM1YzE4NjYxZTEyNjJkYTNhZTg0YjU3Yw
UNI-CHAINS MFG.
UNI-CHAINS MFG.
FLEX SNB Z19 PA6
UNI-CHAINS MFG. UNI-CHAINS MFG.
描述
UNI-CHAINS MFG. FLEX SNB Z19 PA6
Conveying Chain Sprocket; FLEX SNB Modular - Flat Top Size; 1" Pitch; 19 Teeth; C-Hub Both Sides Hub Type; Minimum Plain Bore; Round; 6.15" Outside Diameter; 6.07" Pitch Diameter; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing Modular - Flat Top Type; Polyamide Material; No Grooved; No Split; No Keyway
制造商部件号
FLEX SNB Z19 PA6
BDI部件号
25156027
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/FLEX-SNB-Z19-PA6/p/25156027
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
FLEX SNB
齿数
19
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Minimum Plain Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
材料
Polyamide
是否带槽
No
是否剖分
No
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
详细描述
Conveying Chain Sprocket; FLEX SNB Modular - Flat Top Size; 1" Pitch; 19 Teeth; C-Hub Both Sides Hub Type; Minimum Plain Bore; Round; 6.15" Outside Diameter; 6.07" Pitch Diameter; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing Modular - Flat Top Type; Polyamide Material; No Grooved; No Split; No Keyway
节距
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
6.15 英寸 | 156.21 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
6.07 英寸 | 154.178 毫米


