https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-19435354-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJoaU1DOHhNRE00T0RrME56WTVOelk1TkM5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNVGswTXpVek5UUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTU2ZWVkNjMzNmY0MDE4MDBlOGIzM2VhZDU3YmIwMTBkZGFkYWEyNzM3ODRmNjQ1NmFhODhhNDgzODJkZTczZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-19435354-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJoaU1DOHhNRE00T0RrME56WTVOelk1TkM5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNVGswTXpVek5UUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTU2ZWVkNjMzNmY0MDE4MDBlOGIzM2VhZDU3YmIwMTBkZGFkYWEyNzM3ODRmNjQ1NmFhODhhNDgzODJkZTczZQ
REXNORD
REXNORD
NS8500-25T 2-1/2IN SQ
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD NS8500-25T 2-1/2IN SQ
Conveying Chain Sprocket; 63.5" Bore; 8503 | 8505 | 8506 | 8507; 19.05" Pitch; 25 Teeth; 6.09" Outside Diameter; 6.04" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Square; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
制造商部件号
NS8500-25T 2-1/2IN SQ
BDI部件号
19435354
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/NS8500-25T-2-1-2IN-SQ/p/19435354
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699409611
重量 / Kilogram
0.354
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
8503 | 8505 | 8506 | 8507
齿数
25
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Square
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否剖分
Yes
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
重量/磅
0.78
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 63.5" Bore; 8503 | 8505 | 8506 | 8507; 19.05" Pitch; 25 Teeth; 6.09" Outside Diameter; 6.04" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Square; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
6.09 英寸 | 154.686 毫米
节圆直径
6.04 英寸 | 153.416 毫米


