LEESON
LEESON
C1463A ; 5KC39PN6201X
LEESON LEESON
描述
LEESON C1463A ; 5KC39PN6201X
AC Motor; 3/4HP; 56J Frame Size; 3450 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 0.63" Shaft Diameter; 6.87" Overall Length; 69.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
C1463A ; 5KC39PN6201X
BDI部件号
22333243
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/C1463A-;-5KC39PN6201X/p/22333243
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856081827
重量 / Kilogram
10.89
Product Group - BDI
M04104
马力
3/4HP
外形规格
56J
赫兹
60
同步RPM
3450
电压
115/230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
DP
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
69.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 13 Ampere | 2 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Severe Duty
制造商内部编号
5KC39PN6201X
重量/磅
24
详细描述
AC Motor; 3/4HP; 56J Frame Size; 3450 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 0.63" Shaft Diameter; 6.87" Overall Length; 69.5% Efficiency Full Load
轴直径
0.63 英寸 | 16.002 毫米
全长
6.87 英寸 | 174.498 毫米