BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
SPM4313T
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE SPM4313T
AC Motor; Severe Duty; 75HP; 365TS Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted | Rigid; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 9" Base to Center of Shaft; 31.35" Overall Length; 95% Efficiency Full Load
制造商部件号
SPM4313T
BDI部件号
28373071
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/SPM4313T/p/28373071
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568589632
重量 / Kilogram
455.27
Product Group - BDI
M04104
马力
75HP
外形规格
365TS
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted | Rigid
底座
Yes
满负载效率
95
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Severe Duty | Iron Frame Material | Cast Iron Conduit Box Material | Insulation Class F | Reversible Shaft Rotation | Continuous Duty Cycle
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Severe Duty
制造商货号
A36-0003-1545
重量/磅
1005
详细描述
AC Motor; Severe Duty; 75HP; 365TS Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted | Rigid; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 9" Base to Center of Shaft; 31.35" Overall Length; 95% Efficiency Full Load
全长
31.35 英寸 | 796.29 毫米
轴直径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
底座到轴心
9 英寸 | 228.6毫米