LEESON
LEESON
X028 ; 048A11T2022
LEESON LEESON
描述
LEESON X028 ; 048A11T2022
AC Motor; Farm Duty; 1/3HP; 48Y Frame Size; 1200 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Round Frame | Thru Bolt; No Base; 1/2" Shaft Diameter; 10.84" Overall Length; 68% Efficiency Full Load
制造商部件号
X028 ; 048A11T2022
BDI部件号
20181876
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/X028-;-048A11T2022/p/20181876
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856028037
重量 / Kilogram
9.53
Product Group - BDI
M04104
马力
1/3HP
外形规格
48Y
赫兹
60
同步RPM
1200
电压
115/230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
TEAO
外形形式
NEMA
安装形式
Round Frame | Thru Bolt
底座
No
满负载效率
68
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 4.2/2.1 Ampere | 6 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Farm Duty
制造商货号
048A11T2022
制造商内部编号
048A11T2022
重量/磅
21
详细描述
AC Motor; Farm Duty; 1/3HP; 48Y Frame Size; 1200 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Round Frame | Thru Bolt; No Base; 1/2" Shaft Diameter; 10.84" Overall Length; 68% Efficiency Full Load
轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
全长
10.84 英寸 | 275.336 毫米