

THOMSON
THOMSON
SSUFB12
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON SSUFB12
Linear Ball Bearing; 3/4" Bore; 2.47" Nominal Bolt Circle Diam; 4 Bolt Square Flange; Aluminum Housing; Ball; 1-5/8" Length Thru Bore; 1-3/4" Bolt Spacing; 2.06" Housing Length; 0.22" Mounting Hole Diam; Relubricatable; SSU-12-WW; 2 Seals; Self Aligning; End Mount
制造商部件号
SSUFB12
BDI部件号
854125
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%BA%A7/SSUFB12/p/854125
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486110170
重量 / Kilogram
0.059
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
4 Bolt Square Flange
直线轴承类型
Ball
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
End Mount
壳体材料
Aluminum
可再润滑
Yes
直线轴承型号
SSU-12-WW
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Heavy Duty
类别 - BDI
Flange Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Flanged
关键字串
Ball Linear Flanged
制造商货号
SSUFB12
重量/磅
0.52
详细描述
Linear Ball Bearing; 3/4" Bore; 2.47" Nominal Bolt Circle Diam; 4 Bolt Square Flange; Aluminum Housing; Ball; 1-5/8" Length Thru Bore; 1-3/4" Bolt Spacing; 2.06" Housing Length; 0.22" Mounting Hole Diam; Relubricatable; SSU-12-WW; 2 Seals; Self Aligning; End Mount
螺栓分布圆名义直
2.47英寸 | 62.74毫米
螺栓间距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
安装孔直
0.22英寸 | 5.588毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
壳体全长
2.06 英寸 | 52.324 毫米
内圈长
1.625英寸 | 41.275毫米