

THOMSON
THOMSON
SSUFB20
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON SSUFB-20 ; 轴承/直线轴承
1-1/4" Bore; 3.89" Nominal Bolt Circle Diam; 4 Bolt Square Flange; Aluminum Housing; Ball; 2-5/8" Length Thru Bore; 2-3/4" Bolt Spacing; 3.63" Housing Length; 0.35" Mounting Hole Diam; Relubricatable; SSU-20-WW; 2 Seals; Self Aligning; End Mount
制造商部件号
SSUFB20
BDI部件号
854129
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%BA%A7/SSUFB20/p/854129
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486272984
重量 / Kilogram
0.159
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
4 Bolt Square Flange
直线轴承类型
Ball
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
End Mount
壳体材料
Aluminum
可再润滑
Yes
直线轴承型号
SSU-20-WW
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Heavy Duty
类别 - BDI
Flange Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Flanged
关键字串
Ball Linear Flanged
制造商货号
SSUFB20
重量/磅
2.21
详细描述
1-1/4" Bore; 3.89" Nominal Bolt Circle Diam; 4 Bolt Square Flange; Aluminum Housing; Ball; 2-5/8" Length Thru Bore; 2-3/4" Bolt Spacing; 3.63" Housing Length; 0.35" Mounting Hole Diam; Relubricatable; SSU-20-WW; 2 Seals; Self Aligning; End Mount
螺栓分布圆名义直
3.89英寸 | 98.81毫米
螺栓间距
2.75 英寸 | 69.85 毫米
内圈长
2.625英寸 | 66.675毫米
安装孔直
0.35英寸 | 8.89毫米
壳体全长
3.63 英寸 | 92.202 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米