

EWELLIX
EWELLIX
LTBR 16-2LS
EWELLIX EWELLIX
描述
EWELLIX LTBR 16-2LS
16MM Bore; 19MM Base to Center Height; 34MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 2 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 30MM Length Thru Bore; 4.3MM Mounting Hole Diam; Not Relubricatable; LBBR16-2LS; 2 Seals; Non-Adjustable; No Self Aligning
制造商部件号
LTBR 16-2LS
BDI部件号
1239199
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BA%A7/LTBR-16-2LS/p/1239199
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7333314050618
重量 / Kilogram
0.215
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Ball
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
Closed Twin
壳体材料
Aluminum
可再润滑
No
直线轴承型号
LBBR16-2LS
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Extruded Housing | M5 Bolt | Each Sealed on One End | Length Thru Bore 30 MM on Both Side
类别 - BDI
Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Ball Linear Pillow Block
制造商货号
LTBR 16-2LS
重量/磅
0.485
详细描述
16MM Bore; 19MM Base to Center Height; 34MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 2 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 30MM Length Thru Bore; 4.3MM Mounting Hole Diam; Not Relubricatable; LBBR16-2LS; 2 Seals; Non-Adjustable; No Self Aligning
孔径
0.63 英寸 | 16 毫米
底座到中心高度
0.748 英寸 | 19 毫米
安装孔直
0.169英寸 | 4.3毫米
名义螺栓孔中心
1.3英寸 | 34毫米
内圈长
1.181英寸 | 30毫米