

THOMSON
THOMSON
SSEPBM30DD
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON SSEPBM30DD
30MM Bore; 35MM Base to Center Height; 68MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 68MM Length Thru Bore; 8.4MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; SSE-M30-WW; 2 Seals; Non-Adjustable; Self Aligning
制造商部件号
SSEPBM30DD
BDI部件号
854759
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BA%A7/SSEPBM30DD/p/854759
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486110514
重量 / Kilogram
0.99
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Ball
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
Closed
壳体材料
Aluminum
可再润滑
Yes
直线轴承型号
SSE-M30-WW
自调心
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
M10 Bolt
类别 - BDI
Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Ball Linear Pillow Block
制造商货号
SSEPBM30DD
重量/磅
2.183
详细描述
30MM Bore; 35MM Base to Center Height; 68MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 68MM Length Thru Bore; 8.4MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; SSE-M30-WW; 2 Seals; Non-Adjustable; Self Aligning
底座到中心高度
1.378 英寸 | 35 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
名义螺栓孔中心
2.7英寸 | 68毫米
内圈长
2.677英寸 | 68毫米
安装孔直
0.331英寸 | 8.4毫米