19246698
Elektryczne sprzęgła i hamulce
STEARNS BRAKE
STEARNS BRAKE
2-35-2101-04-DEU
STEARNS BRAKE STEARNS BRAKE
Opis
STEARNS BRAKE 2-35-2101-04-DEU
Clutch and Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 1-3/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; C-Face | Foot Mounted | Shaft Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 145Lb-ft
Nr. katalogowy
2-35-2101-04-DEU
Nr kat. BDI
19246698
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulce/Elektryczne-sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulce/2-35-2101-04-DEU/p/19246698
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
16,77
UNSPSC
26112104
Grupa Produktowa BDI
C02104
EAN
0793699255645
Nazwa Produktu
Clutch and Brake
Aktywacja
Electrical
Kształt Otworu
Straight | Finished
Otwór Calowy
1.375
Otwór Metryczny
34.925
Typ Wejścia
Hollow Bore
Typ Wyjścia
Shaft
Sposób Montażu
C-Face | Foot Mounted | Shaft
Wskaźnik Napięcia
24VDC
Kierunek Obrotów
Bidirectional
Liczba Pierścieni Ustalających
0
Moment Obrotowy
Static Torque 145Lb-ft
Typ Produktu
Friction Facing
Rodzaj Ruchu
Starting | Stopping
Ruch/Powrót
Armature | Spring
Nazwa Handlowa
SUPER-MOD
Seria Produktu
SM
Typ Obudowy
Cylindrical
Wał Przelotowy/Nieprzelotowy
Thru
Kształt Ramy Montażowej
NEMA
Rozmiar Ramy
250C | 210TC
Obudowa
TENV | IP54
Stan Wyłączenia
Disengagement
Wskażnik Mocy
38W
Obroty Maksymalne RPM
2400
Ilość Tarcz Ciernych
0
Pozycja Przewodu
Internal
Zastosowanie
Material Handling | Printing | Paper Handling | Packaging | Machine Tools | Food Processing
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Direct Coupled | UL and CSA Certified | Input Adapter
Kategoria - BDI
Clutches and Brakes
Kod Taryfy
8505.20.00.00
Nazwa
Assembly
Łańcuch Słów
Braking Clutch
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
235210104DEU
Waga / LBS
31
Długi Opis
Clutch and Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 1-3/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; C-Face | Foot Mounted | Shaft Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 145Lb-ft
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież