STEARNS BRAKE
STEARNS BRAKE
2-35-2101-04-DEU
STEARNS BRAKE STEARNS BRAKE
描述
STEARNS BRAKE 2-35-2101-04-DEU
Clutch and Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 1-3/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; C-Face | Foot Mounted | Shaft Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 145Lb-ft
制造商部件号
2-35-2101-04-DEU
BDI部件号
19246698
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/2-35-2101-04-DEU/p/19246698
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699255645
重量 / Kilogram
16.77
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch and Brake
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Shaft
安装形式
C-Face | Foot Mounted | Shaft
额定电压:
24VDC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 145Lb-ft
产品类型
Friction Facing
移动类型
Starting | Stopping
启动/返回
Armature | Spring
品名
SUPER-MOD
产品系列
SM
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
安装架断面
NEMA
安装架尺寸
250C | 210TC
外壳
TENV | IP54
断电状态
Disengagement
额定功率
38W
最大RPM
2400
摩擦片数量
0
引线位置
Internal
应用
Material Handling | Printing | Paper Handling | Packaging | Machine Tools | Food Processing
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Direct Coupled | UL and CSA Certified | Input Adapter
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Assembly
关键字串
Braking Clutch
制造商货号
235210104DEU
重量/磅
31
详细描述
Clutch and Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 1-3/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; C-Face | Foot Mounted | Shaft Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 145Lb-ft
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米