WARNER ELECTRIC
WARNER ELECTRIC
5371-169-028
WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC
描述
WARNER ELECTRIC 5371-169-028
Clutch and Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; C-Face | Shaft Mount; 90VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque Clutch-95Lb-ft | Brake-56Lb-ft
制造商部件号
5371-169-028
BDI部件号
948536
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/5371-169-028/p/948536
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0786582065346
重量 / Kilogram
8.038
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch and Brake
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Shaft
安装形式
C-Face | Shaft
额定电压:
90VDC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque Clutch-95Lb-ft | Brake-56Lb-ft
产品类型
Friction Facing
移动类型
Starting | Stopping
启动/返回
Coil
产品系列
EM
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
安装架断面
NEMA
安装架尺寸
213C | 182TC | 215C | 184TC
断电状态
Engagement
额定功率
34W
电阻(欧姆)
205Ohm
最大RPM
3600
摩擦片数量
0
引线位置
External
应用
Auger Filler | Food Processing | Sheet Cutter | Food Handling
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rugged | Finned Design | Electrically Released | Single Arm | UL and CSA Certified
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Assembly
关键字串
Braking Clutch
制造商货号
5371-169-028
重量/磅
27
详细描述
Clutch and Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; C-Face | Shaft Mount; 90VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque Clutch-95Lb-ft | Brake-56Lb-ft
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米