5392-170-007 https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELBRAKEX-EL-FB-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzY2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzJMMmhqTVM4eE1EYzJPREl5T0RNMU1qQXpNQzlKVGtSWFJVeENVa0ZMUlZoZlJVeGZSa0pmVTBoR1ZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0N2RmZTZlMWYyYTY3N2Y3ZDNhNDJmZmFlOTMwZjAyNmQyZDc2Y2JjNTU0YmM1ODkxMGVlMzhiMjJlNjA3Njc3
948693 电动离合器和制动器 

WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC

5392-170-007

描述

WARNER ELECTRIC 5392-170-007

Brake; Electrical Activation; Straight | Bushed Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Uses 1310 Bushing Mount; 90VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 56Lb-ft

制造商部件号

5392-170-007

BDI部件号
948693

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0786582068439
重量 / Kilogram
7.711
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Bushed
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Uses 1310 Bushing
额定电压:
90VDC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 56Lb-ft
移动类型
Stopping | Holding
启动/返回
Coil
产品系列
FB
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
断电状态
Engagement
最大RPM
3600
摩擦片数量
0
应用
Storage Elevator
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Electrically Released | Permanent Magnet | Dynamic Braking | UL and CSA Certified
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Electrical
制造商货号
5392-170-007
重量/磅
13.2
详细描述
Brake; Electrical Activation; Straight | Bushed Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Uses 1310 Bushing Mount; 90VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 56Lb-ft
孔径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新