RBC BEARINGS
RBC BEARINGS
B60-LSSQ
RBC BEARINGS RBC BEARINGS
描述
RBC BEARINGS B60-LSSQ
Spherical Plain Bearing; 3-3/4" Bore; 2.812" Housing Width; 5-7/8" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 3-9/32" Overall Width; Relubricatable
制造商部件号
B60-LSSQ
BDI部件号
796815
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/B60-LSSQ/p/796815
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637400018665
重量 / Kilogram
5.87
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
2 Seals
其它特点
2 Piece | Single Fractured Outer Ring | Lubrication Groove in Outer Race | Circular Lube Channels
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
B60LSSQ
重量/磅
12.95
详细描述
Spherical Plain Bearing; 3-3/4" Bore; 2.812" Housing Width; 5-7/8" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 3-9/32" Overall Width; Relubricatable
壳体宽度
2.812 英寸 | 71.425 毫米
外径
5.875 英寸 | 149.225 毫米
孔径
3.75 英寸 | 95.25 毫米
总宽
3.281 英寸 | 83.337 毫米