KOYO
KOYO
53177/375
KOYO KOYO
描述
KOYO 53177/375
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number ; 1-3/4" Bore; 3-3/4" Outside Diameter; 1-7/32" Width; Single Row
制造商部件号
53177/375
BDI部件号
20865182
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/53177-375/p/20865182
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790370366
重量 / Kilogram
0.94
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Pressed Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
2.068
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number ; 1-3/4" Bore; 3-3/4" Outside Diameter; 1-7/32" Width; Single Row
装配件宽度
1.219 英寸 | 30.958 毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
外径
3.75 英寸 | 95.25 毫米