SKF
SKF
687/672/Q
SKF SKF
描述
SKF 687/672/Q
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 687; 102MM Bore; 168MM Outside Diameter; 42MM Width; Single Row
制造商部件号
687/672/Q
BDI部件号
1264759
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/687-672-Q/p/1264759
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316574652808
重量 / Kilogram
3.536
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
687
装配组件
687 (1) | 672 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 687; 102MM Bore; 168MM Outside Diameter; 42MM Width; Single Row
外径
6.614 英寸 | 168 毫米
装配件宽度
1.654 英寸 | 42 毫米
孔径
4.016 英寸 | 102 毫米