936-90092 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1352523 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

936-90092

描述

TIMKEN 936-90092

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 936; 4-1/4" Bore; 8-3/8" Outside Diameter; 5-5/8" Width; Double Row

制造商部件号

936-90092

BDI部件号
1352523

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893100852
重量 / Kilogram
22.108
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
936
装配件号
90092
装配组件
936 (2) | 932CD (1) | X1S-936 (1)
轴向游隙
0.016
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
936-90092
重量/磅
48.739
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 936; 4-1/4" Bore; 8-3/8" Outside Diameter; 5-5/8" Width; Double Row
孔径
4.25 英寸 | 107.95 毫米
装配件宽度
5.625 英寸 | 142.875 毫米
外径
8.375 英寸 | 212.725 毫米