EE752305-90022 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TS-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTVMMmcxWXk4eE1EZ3lNVFEzTXpZek1qSTROaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOZlVFNWZRMGRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDM1YTFmNWE3ZGMwOWEyYTVhMmE2MWI3MTc4NDY1NDI0Yzc5MDE2ZTdiNWJmMzk3MmUwODAyNGEwY2M5ZDM4N2E
1355513 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

EE752305-90022

描述

TIMKEN EE752305-90022

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE752305; 30-1/2" Bore; 38" Outside Diameter; 3-11/16" Width; Single Row

制造商部件号

EE752305-90022

BDI部件号
1355513

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893681498
重量 / Kilogram
132.798
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE752305
装配件号
90022
装配组件
EE752305 (1) | 752380 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE752305-90022
重量/磅
292.77
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE752305; 30-1/2" Bore; 38" Outside Diameter; 3-11/16" Width; Single Row
装配件宽度
3.688 英寸 | 93.665 毫米
外径
38 英寸 | 965.2 毫米
孔径
30.5 英寸 | 774.7 毫米