HH953749-90032 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-IM-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERmpMMmhpWlM4eE1EZ3lNVFEwT0RVek1UazVPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmTWxSVFgwbE5MVkJPTFVOSFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YjM1NjgwNjU0Yjc4YTU5OTE0NmM3MGIyZjc2ZDAzZTVkM2FkYWMzMGUxMjA1MmUxNGJhNGNmY2E2MjYxOWFlZQ
1357929 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

HH953749-90032

描述

TIMKEN HH953749-90032

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH953749; 10" Bore; 21" Outside Diameter; 13.06" Width; Double Row

制造商部件号

HH953749-90032

BDI部件号
1357929

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893717043
重量 / Kilogram
334.354
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HH953749
装配件号
90032
装配组件
H961649 (1) | HH953749 (1) | HH953710 (1) | H961610 (1) | K312472 (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | 1 Spacer
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
737.12
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH953749; 10" Bore; 21" Outside Diameter; 13.06" Width; Double Row
孔径
10 英寸 | 254 毫米
外径
21 英寸 | 533.4 毫米
装配件宽度
13.06 英寸 | 331.724 毫米