TIMKEN
TIMKEN
LM102949-90010
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LM102949-90010
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM102949; 1-25/32" Bore; 2-57/64" Outside Diameter; 0.77" Width; Single Row
制造商部件号
LM102949-90010
BDI部件号
1363802
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/LM102949-90010/p/1363802
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893811840
重量 / Kilogram
0.317
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM102949
装配件号
90010
装配组件
LM102949 (1) | LM102910 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM102949-90010
重量/磅
0.738
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM102949; 1-25/32" Bore; 2-57/64" Outside Diameter; 0.77" Width; Single Row
孔径
1.781 英寸 | 45.23 毫米
外径
2.891 英寸 | 73.431 毫米
装配件宽度
0.77 英寸 | 19.558 毫米