G-3291-C https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-RASSYPR-TTHDFL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UyTDJobE1TOHhNREkwTkRnek9UQTBOekU1T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDlVVkVoRVJreGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YzMwZTFlOGQ4ZTI2ZDZjMWU4ZDYyOTJkMGNjMjlkZGQ1ZWIxNjQ1MzcwMDQ3Yjg3YTE0NDhjMGVkZjhiMGE1MA
1356214 推力滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

G-3291-C

描述

TIMKEN G-3291-C

Thrust Roller Tapered Bearing; 10.1" Bore 1; 10-3/16" Bore 2; 21-1/2" Outside Diameter; 6-1/2" Height; Tapered Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

G-3291-C

BDI部件号
1356214

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796096844
重量 / Kilogram
217.066
Product Group - BDI
B04336
滚动体
Tapered Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Tapered
关键字串
Thrust Roller Tapered
详细描述
Thrust Roller Tapered Bearing; 10.1" Bore 1; 10-3/16" Bore 2; 21-1/2" Outside Diameter; 6-1/2" Height; Tapered Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
高度
6.5 英寸 | 165.1 毫米
外径
21.5 英寸 | 546.1 毫米
孔径1
10.1 英寸 | 256.54 毫米
孔径2
10.188 英寸 | 258.775 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新