

FAG
FAG
21309-E1-XL-K-TVPB
FAG FAG
描述
FAG 21309-E1-XL-K-TVPB
Spherical Roller Bearing; 45MM Tapered Bore; 100MM Outside Diameter; 25MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Polyamide Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
21309-E1-XL-K-TVPB
BDI部件号
1139037
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/21309-E1-XL-K-TVPB/p/1139037
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4026677805546
重量 / Kilogram
0.902
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Polyamide
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH309 (Specify bore)
拆卸螺母
KM310
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
21309E1K.TVPB
重量/磅
2.088
详细描述
Spherical Roller Bearing; 45MM Tapered Bore; 100MM Outside Diameter; 25MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Polyamide Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
适配件件
SNW09 H309 HA309 HE309 (Specify Bore)英寸 | H309 (Specify bore)毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米