GW214PPB3A4557 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRB-2STL-NYL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODA3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzJMMmhpWVM4eE1EZzJNekE0TkRnMk16VXhPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVkV4ZlRsbE1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDA0NjZlZTUzMDZiOTdjYWRjMjZkOWRiZTNkYzE4MjZkM2M0NTM0NzJhZWY2MjhiYTc1NWI3ZDJkMzI3ZjIzZTY
22838822 单列球轴承 

TIMKEN TIMKEN

GW214PPB3A4557

描述

TIMKEN GW214PPB3A4557

Single Row Ball Bearing; 49MM Bore; 125MM Outside Diameter; 40MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; C3-Loose Internal Clearance; Nylon Cage

制造商部件号

GW214PPB3A4557

BDI部件号
22838822

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796177659
重量 / Kilogram
1.905
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Nylon
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Molded Window Cage Type
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
4.21
详细描述
Single Row Ball Bearing; 49MM Bore; 125MM Outside Diameter; 40MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; C3-Loose Internal Clearance; Nylon Cage
外圈宽度
1.575 英寸 | 40 毫米
外径
4.921 英寸 | 125 毫米
孔径
1.929 英寸 | 49 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新