

EBC
EBC
R4 ZZ
EBC EBC
描述
EBC R4 ZZ ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 1/4" Bore; 5/8" Outside Diameter; 0.196" Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
R4 ZZ
BDI部件号
1474102
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/R4-ZZ/p/1474102
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 230 |
BDI- 加拿大 | 1 |
BDI- 美国 | 296 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.01
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1/4" Bore; 5/8" Outside Diameter; 0.196" Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
孔径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外圈宽度
0.196 英寸 | 4.978 毫米
外径
0.625 英寸 | 15.875 毫米