PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
2310C4
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL 2310C4
Self Aligning Ball Bearing; 50MM Bore; Shaft Mount; 110MM Outside Diameter; 40MM Inner Race Width; 40MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; Non Precision; C4-Extra Loose
制造商部件号
2310C4
BDI部件号
18121075
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/2310C4/p/18121075
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675196691
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Shaft
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
保持架材料
Steel
精度等级
Non Precision
游隙
C4-Extra Loose
滚珠列数
Double Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
2310C4
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 50MM Bore; Shaft Mount; 110MM Outside Diameter; 40MM Inner Race Width; 40MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; Non Precision; C4-Extra Loose
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
内圈宽度
1.575 英寸 | 40 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
外圈宽度
1.575 英寸 | 40 毫米