https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-2SL-POLY-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE0Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZsTDJnek1pOHhNREUwTVRrNU5UYzVORFEyTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw4eVUweGZVRTlNV1Y4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fGU5NGE2MDk2Y2UxODIxMzhlYzIxYWUzMWFiMzE1ODJhNzk0NDYwYTlmNmYyZTkxZjZkMzIzYjYwYTY0MWYzOTI
NSK
NSK
5208-2RSTNC3
NSK NSK
描述
NSK 5208-2RSTNC3
Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 30.2MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
5208-2RSTNC3
BDI部件号
1185895
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/5208-2RSTNC3/p/1185895
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176073243
重量 / Kilogram
0.55
Product Group - BDI
B00152
外壳
2 Seals
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Polyamide
接触角
25 Degree
游隙
C3-Loose
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
5208-2RSTNC3
重量/磅
1.213
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 30.2MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
宽度
1.189 英寸 | 30.2 毫米