SKF
SKF
7315PDU-BRZ
SKF SKF
描述
SKF 7315PDU-BRZ
Angular Contact Ball Bearing; 75MM Bore; 160MM Outside Diameter; 74MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 29 Degree; 2 (1 Pair)
制造商部件号
7315PDU-BRZ
BDI部件号
18294659
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7315PDU-BRZ/p/18294659
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097741023283
重量 / Kilogram
3.63
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
29 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
2 (1 Pair)
安装配组
Duplex-Universal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 75MM Bore; 160MM Outside Diameter; 74MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 29 Degree; 2 (1 Pair)
外径
6.299 英寸 | 160 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
宽度
2.913 英寸 | 74 毫米