TIMKEN
TIMKEN
QVVPA22V400SN
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QVVPA22V400SN
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 4" Bore; 4-15/16" Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 12-1/2" Minimum Bolt Spacing; 14-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
制造商部件号
QVVPA22V400SN
BDI部件号
765338
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QVVPA22V400SN/p/765338
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450208604
重量 / Kilogram
33.207
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
V Lock
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22222
密封
Triple Lip Contact Viton
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Nut
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
QVVPA22V400SN
重量/磅
84
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 4" Bore; 4-15/16" Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 12-1/2" Minimum Bolt Spacing; 14-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
孔径
4 英寸 | 101.6 毫米
内圈长
5.13英寸 | 130.302毫米
底座到中心高度
4.938 英寸 | 125.4 毫米
最大螺栓间距
14.5 英寸 | 368.3 毫米
螺栓中心距名义尺寸
13.5 英寸 | 342.9 毫米
最小螺栓间距
12.5 英寸 | 317.5 毫米