DODGE
DODGE
INS-ISN-150MS
DODGE DODGE
描述
DODGE INS-ISN-150MS
Insert Bearing; 150MM Bore; Wide Inner Ring; 81.8MM Outer Race Width; Cylindrical; 290MM Outside Diameter; Tapered Adapter Sleeve; Spherical Roller Bearing; 179.8MM Length Thru Bore; Relubricatable; Labyrinth Seal; No Snap Ring
制造商部件号
INS-ISN-150MS
BDI部件号
24764581
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/INS-ISN-150MS/p/24764581
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477630019
重量 / Kilogram
12.684
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
滚动体
Spherical Roller Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Labyrinth
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
138594
重量/磅
28
详细描述
Insert Bearing; 150MM Bore; Wide Inner Ring; 81.8MM Outer Race Width; Cylindrical; 290MM Outside Diameter; Tapered Adapter Sleeve; Spherical Roller Bearing; 179.8MM Length Thru Bore; Relubricatable; Labyrinth Seal; No Snap Ring
内圈长
7.079英寸 | 179.8毫米
外圈宽度
3.22 英寸 | 81.8 毫米
孔径
5.906 英寸 | 150 毫米
外径
11.417 英寸 | 290 毫米