SSBSM50N-175CA https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-SSBSM-3PH-N-SERIES-FLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTFMMmcwTmk4NU16RTFNREE1TmpreE5qYzRMbXB3Wnd8NTk3MWJlNzM2M2Q3NmViYzhkOTYyMjA1YWFlNzY3YTNhZWM1MmQzMzFkZGMzNmNkMGFlYTMyZWNhMjI4MzlkYg
21923812 无刷交流伺服电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

SSBSM50N-175CA

描述

BALDOR-RELIANCE SSBSM50N-175CA

AC Motor; General Purpose; 50 Frame Size; 4000 Sync RPM; 300 Voltage; AC; TENV Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; Square Face; No Base; 9MM Shaft Diameter; 200.66MM Overall Length

制造商部件号

SSBSM50N-175CA

BDI部件号
21923812

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568398791
重量 / Kilogram
2.721
Product Group - BDI
M04104
马力
Not Available
外形规格
50
赫兹
Not Available
同步RPM
4000
电压
300
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TENV
外形形式
IEC
安装形式
Square Face
底座
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Servo Motor
类别 - BDI
Brushless AC Servo Motors
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
5
详细描述
AC Motor; General Purpose; 50 Frame Size; 4000 Sync RPM; 300 Voltage; AC; TENV Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; Square Face; No Base; 9MM Shaft Diameter; 200.66MM Overall Length
轴直径
0.354 英寸 | 9 毫米
全长
7.9 英寸 | 200.66 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新