https://www.bdiexpress.com/medias/INDEWXXXXXXX-LUCE-A-7064-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00yTDJnM1pTOHhNREk1TXpjME5qVXpNak00TWk5SlRrUkZWMWhZV0ZoWVdGaGZURlZEUlY5Qlh6Y3dOalJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGI4NzVmM2YzM2I5MDgyNjYzYmJhNjExY2VhNzkzNTMzN2Q1NjI0MzEzMjkxN2E2MTFkOGI4ODRiN2ZmZjUwODk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDEWXXXXXXX-LUCE-A-7064-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00yTDJnM1pTOHhNREk1TXpjME5qVXpNak00TWk5SlRrUkZWMWhZV0ZoWVdGaGZURlZEUlY5Qlh6Y3dOalJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGI4NzVmM2YzM2I5MDgyNjYzYmJhNjExY2VhNzkzNTMzN2Q1NjI0MzEzMjkxN2E2MTFkOGI4ODRiN2ZmZjUwODk
1238478
轴承座
EWELLIX
EWELLIX
SKF LUCE50-2LS
EWELLIX EWELLIX
描述
SKF LUCE50-2LS ; 轴承/直线轴承
50MM Bore; 50MM Base to Center Height; 50MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 6 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 100MM Length Thru Bore; 8.4MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; LBCD50-2LS; 2 Seals; Adjustable; Self Aligning
制造商部件号
LUCE 50-2LS
BDI部件号
1238478
详情
717.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BA%A7/SKF-LUCE50-2LS/p/1238478
单价(不含税)
¥717.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7333314272768
重量 / Kilogram
1.23
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
6 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Ball
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Adjustable
壳体配置
Closed
壳体材料
Aluminum
可再润滑
Yes
直线轴承型号
LBCD50-2LS
自调心
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Secondary Mounting Hole Diameter 10.5 MM
类别 - BDI
Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Ball Linear Pillow Block
制造商货号
LUCE 50-2LS
重量/磅
2.932
详细描述
50MM Bore; 50MM Base to Center Height; 50MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 6 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 100MM Length Thru Bore; 8.4MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; LBCD50-2LS; 2 Seals; Adjustable; Self Aligning
底座到中心高度
1.969 英寸 | 50 毫米
名义螺栓孔中心
2英寸 | 50毫米
安装孔直
0.331英寸 | 8.4毫米
内圈长
3.937英寸 | 100毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米