对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

BSU 66100 A https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOSRASSY-BSU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZsTDJobFpTOHhNRGN3TURNMk1qUXhOakUxT0M5TlJsSkpTMDlUVWtGVFUxbGZRbE5WWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmYzdmNGFmYTgyNGQ0OWYzNzEwMGRlOTAzNTQxY2EyOTVkMzRlOGU5ODI0MGU0OTQzNDA5ZjdiM2I3Mzc0ZjY0
23282354 滑块组件 

IKO IKO

BSU 66100 A

描述

IKO BSU 66100 A

Slide Rail Assembly; Linear Ball; 100MM Overall Length; 66MM Overall Width; 25MM Overall Height; 75MM Mounting Hole Spacing; 5MM Mounting Hole Diameter; Aluminum Alloy

制造商部件号

BSU 66100 A

BDI部件号
23282354

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557005640
重量 / Kilogram
0.42
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Slide Rail Assembly
产品类型
Linear Ball
材料
Aluminum Alloy
保持架材料
Synthetic Resin
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Light weight and Compact | Smooth Operation | Easy Mounting
类别 - BDI
Linear Slide Assemblies
名称
Assembly
关键字 3
Linear
关键字串
Slide Ball Linear
重量/磅
0.92594
详细描述
Slide Rail Assembly; Linear Ball; 100MM Overall Length; 66MM Overall Width; 25MM Overall Height; 75MM Mounting Hole Spacing; 5MM Mounting Hole Diameter; Aluminum Alloy
全长
3.937 英寸 | 100 毫米
安装孔直
0.197英寸 | 5毫米
总高
0.984 英寸 | 25 毫米
安装孔间
2.953英寸 | 75毫米
总宽
2.598 英寸 | 66 毫米
行程长度
1.969 英寸 | 50 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新