https://www.bdiexpress.com/medias/INDMPESPDRED-APG-C-FACE-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJsTDJnMU1TOHhNREEzTmpNME5URXdOalEyTWk5SlRrUk5VRVZUVUVSU1JVUmZRVkJIWDBOZlJrRkRSVjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8ZGU2NTJhNjYzMzYyYjE4Zjg1NmI4YmZiMWEwY2EwNWE1OTM3MGQyY2U1OTRiYzk1ZmMzZTUyYmVlNGY2MTQzYg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDMPESPDRED-APG-C-FACE-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJsTDJnMU1TOHhNREEzTmpNME5URXdOalEyTWk5SlRrUk5VRVZUVUVSU1JVUmZRVkJIWDBOZlJrRkRSVjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8ZGU2NTJhNjYzMzYyYjE4Zjg1NmI4YmZiMWEwY2EwNWE1OTM3MGQyY2U1OTRiYzk1ZmMzZTUyYmVlNGY2MTQzYg
289096
平行轴
MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
320TM8A 47.1 A1 STD
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
Description
MASTER POWER TRANS 320TM8A 47.1 A1 STD
Speed Reducer; APG; Parallel; 47.1:1 Ratio; 320TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 38 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Part #
320TM8A 47.1 A1 STD
BDI #
289096
Details
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/320TM8A-47-1-A1-STD/p/289096
Your Price
Request A Price
BDIExpress
|
|||
Specifications
Category
Minimum Buy Quantity
N/A
Weight / Kilogram
399.161
EAN
0887726182995
Product Group - BDI
M02282
品名
APG
减速机类型
Parallel
名义减速比
47.1:1
安装架
320TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
40HP
名义最大输出RPM
37.2
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
38
传动
Helical
制造商系列
TM8
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
10700Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
45HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
71722In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | Clamp Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
320TM8A 47.1 A1 APG REDUCER
制造商内部编号
6M85554
重量/磅
880
详细描述
Speed Reducer; APG; Parallel; 47.1:1 Ratio; 320TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 38 Output RPM; Direct Mounted; Helical
总高
24.36 英寸 | 618.744 毫米
底座到输出轴中心
15.21 英寸 | 386.334 毫米
总宽
18.25 英寸 | 463.55 毫米
名义中心距
3.79 英寸 | 96.266 毫米
螺栓孔直径
1.31 英寸 | 33.274 毫米
输出轴长度
7.25 英寸 | 184.15 毫米
中心距
3.79 英寸 | 96.266 毫米
全长
32.47 英寸 | 824.738 毫米
输出轴直径
3.625 英寸 | 92.075 毫米
底座到输入轴中心
11.42 英寸 | 290.068 毫米
输入轴直径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
Alternatives
These items are similar to the one you've selected.
You can uncheck any attribute to search for other items which vary in relation to that attribute.
Find alternatives
Refresh