cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
17,323
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
17,323
Średnica Zewn. Milimetry:
440
Otwór Metryczny:
240
Otwór Calowy:
9,449
Inne Funkcje:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
Klasa Dokładności:
Standard
Numer Podstawowy:
32248
JRN-5248-WM-107 R6
Opis
TIMKEN JRN-5248-WM-107 R6
Nr. katalogowy JRN-5248-WM-107 R6
Nr kat. BDI 1361284
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
17,323
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C4-Extra Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
16,535
Inne Funkcje:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
16,752
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
156
Długość/Głębokość Otworu - Cale:
6,142
Inne Funkcje:
Single Row | Split Roller | Medium Duty
Typ Obudowy:
Cartridge Unit
Materiał Obudowy:
Cast Iron
Sposób Montażu:
Clamp Collar
Element Toczny:
Cylindrical Roller Bearing
Rozsuwny/Stały:
Expansion