Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
28
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globálne číslo dielu GPN:
565126
Počet radov valčekov:
Single Row
238/600YMBW841C3
Popis
TIMKEN 238/600YMBW841C3
Katalógové číslo výrobcu 238/600YMBW841C3
BDI # 21966634
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
28,74
Ostatné vlastnosti:
One Piece Cage | High Performance
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
238/600YMBW507C08C3
Popis
TIMKEN 238/600YMBW507C08C3
Katalógové číslo výrobcu 238/600YMBW507C08C3
BDI # 21967210
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
28,74
Ostatné vlastnosti:
Single Piece Cage | Finger Type | Land Piloted | Lubrication Groove and Holes in Outer Ring | Tapped Lifting Holes in Outer Ring Face
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
NUP53/667MAR442...505
Popis
TIMKEN NUP53/667MAR442...505
Katalógové číslo výrobcu NUP53/667MAR442...505
BDI # 19288035
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
32
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Komponent:
Cone
Šírka – milimetre:
104,775
Palec – metrický:
Inch
Vnútorný priemer – milimetre:
558,8
Vnútorný priemer - palce:
22
Ostatné vlastnosti:
Light Medium Duty
Globálne číslo dielu GPN:
646248
Trieda precíznosti:
Standard
Šírka – palce:
4,125
Základné číslo:
LM377449