cechy
Obudowa:
2 Seals
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
14
Inne Funkcje:
Cartridge Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,378
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Globalny Numer Części GPN:
262947
Materiał Koszyka:
Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Obudowa:
Open
Komponent:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Zamknięty Koniec:
No
Łożysko Wzdłużne:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
1,313
Zabezpieczenie:
No
Inne Funkcje:
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Full Complement | Heavy Duty
Globalny Numer Części GPN:
591834
Samonastawne:
No
cechy
Obudowa:
2 Seals
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
20
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,331
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Globalny Numer Części GPN:
1662
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Obudowa:
Open
Szerokość Obudowy - Milimetry:
6
Matriał - Kulka:
Steel
Materiał - Okładzina:
Not Applicable
Materiał - Element Zewnętrzny:
Steel
Komponent:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,748
Inne Funkcje:
2 Piece | Side Lubrication Only
Samonastawne:
Yes
3210 ATN9
Opis
3210 ATN9 ŁOŻYSKO ; Angular contact radial Ball bearing
Nr. katalogowy 3210 ATN9
Nr kat. BDI 1420390
cechy
Obudowa:
Open
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,543
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
30 Degree
Inne Funkcje:
Glass Fibre Reinforced Cage
Materiał Koszyka:
Polyamide
Pierścień Zabezpieczający:
No
Ilość Łożysk:
1 (Single)