cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
14,034
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
371,348
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
13,926
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
134,366
Szerokość Powierzchni - Cale:
5,29
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
356,464
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
15,79
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
15,68
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
142,494
Szerokość Powierzchni - Cale:
5,61
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type D1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
401,066
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
125
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
13,157
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
348,742
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
13,048
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
134,366
Szerokość Powierzchni - Cale:
5,29
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
334,188
Sposób Montażu:
Bushed
14M-90S-125
Opis
7727-35090 PCGT 14M 90S 125 (TL 4030) ; KOŁO
Nr. katalogowy 7727-35090
Nr kat. BDI 1408144
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
15,79
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
15,68
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
142,49
Szerokość Powierzchni - Cale:
5,61
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
401,07
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
125
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
12,455
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
331,978
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
12,347
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
134,366
Szerokość Powierzchni - Cale:
5,29
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
316,357
Sposób Montażu:
Bushed