Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,441
Perem külső átmérője - milliméter:
42,164
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,396
Futófelület szélesség - milliméter:
27,432
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,08
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style | Type 6F1
Hézag átmérő - milliméter:
36,601
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,441
Perem külső átmérője - milliméter:
42,164
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,396
Futófelület szélesség - milliméter:
17,526
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,69
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style | Type 6F1
Hézag átmérő - milliméter:
36,601
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,464
Perem külső átmérője - milliméter:
42,875
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,444
Futófelület szélesség - milliméter:
14,3
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,563
Szíjhézag:
1/5 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Extra Light Duty | Steel Core | With Set Screw
Hézag átmérő - milliméter:
37,186
Rögzítési mód:
Rough Bore