cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
1,278
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
35,509
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,248
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
16,18
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,637
Podziałka Pasa:
3 MM
Inne Funkcje:
Type 6F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
32,461
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
8,522
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
239,725
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,352
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
181,102
Szerokość Powierzchni - Cale:
7,13
Podziałka Pasa:
20 MM
Inne Funkcje:
Solid Style | Type F1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
216,459
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,965
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
165,1
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,855
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
61,722
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,43
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
151,511
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,13
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
57,15
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,085
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
10,566
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,416
Podziałka Pasa:
5 Millimeter
Inne Funkcje:
Powergrip HTD Belt Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
54,102
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,409
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
96,774
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,346
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
40,132
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,58
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Solid Style | Type 6F1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
86,589
Sposób Montażu:
Rough Bore