cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
31,58
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
31,47
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
142,494
Szerokość Powierzchni - Cale:
5,61
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Arm Style | Type C3
Średnica Podziałowa - Milimetry:
802,132
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
125
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
31,58
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
31,47
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
84,582
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,33
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Arm Style | Type C3
Średnica Podziałowa - Milimetry:
802,132
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
68
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
31,58
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
31,47
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
52,324
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,06
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Arm Style | Type C3
Średnica Podziałowa - Milimetry:
802,132
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
37
8MPC-180S-62-3525
Opis
TB WOODS 8MPC-180S-62-3525
Nr. katalogowy 8MPC-180S-62-3525
Nr kat. BDI 992227
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
18,046
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
17,983
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
73,914
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,91
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Arm Style | Type A3
Średnica Podziałowa - Milimetry:
458,368
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
62
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
31,58
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
31,47
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
34,544
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,36
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Arm Style | Type C3
Średnica Podziałowa - Milimetry:
802,132
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
20