16T2.5/10-2 NR. 16T2010
Opis
SATI 16T2.5/10-2 NR. 16T2010
Nr. katalogowy 16T2.5/10-2 NR. 16T2010
Nr kat. BDI 1404093
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
0,313
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
13
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,293
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
9
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,354
Podziałka Pasa:
2.5 MM
Inne Funkcje:
Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
7,96
Sposób Montażu:
Rough Bore
10-3M-15 NR. 03M1510
Opis
SATI 10-3M-15 NR. 03M1510
Nr. katalogowy 10-3M-15 NR. 03M1510
Nr kat. BDI 1403776
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
0,376
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
13
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,346
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
17
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,669
Podziałka Pasa:
3 MM
Inne Funkcje:
HTD Belt Style | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
9,55
Sposób Montażu:
Rough Bore
10XL037 AL NR. XA37010
Opis
SATI 10XL037 AL NR. XA37010
Nr. katalogowy 10XL037 AL NR. XA37010
Nr kat. BDI 1405621
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
0,637
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
23
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
0,617
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
10,922
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,43
Podziałka Pasa:
1/5 Inch
Inne Funkcje:
Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
16,17
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
0,637
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
22,225
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
0,617
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
11,125
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,438
Podziałka Pasa:
1/5 Inch
Inne Funkcje:
Power Grip | Extra Light Duty | Steel Core | With Set Screw
Średnica Podziałowa - Milimetry:
16,18
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
0,637
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
23,825
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
0,617
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
14,3
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,563
Podziałka Pasa:
1/5 Inch
Inne Funkcje:
Extra Light | Type 2
Średnica Podziałowa - Milimetry:
16,18
Sposób Montażu:
Rough Bore