1-1/4X100' FUEL MASTER XTREME 150SD RED
Leírás
GATES 1-1/4X100' FUEL MASTER XTREME 150SD RED
Anyagszám 1-1/4X100FT FUEL MASTER XTREME 150SD RED
BDI anyagszám 23710271
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,75
Külső átmérő - milliméter:
44,45
Egyéb jellemzők:
Bend Radius 4 Inch | Multi-Ply Synthetic Fabric
Jellemző felhasználás:
Transfer of Commercial Gasoline | Diesel Fuel | Oil and Petroleum Products
Belső átmérő - milliméter:
31,75
Szín:
Red
1-1/4INX150FT CPL FUEL OIL DELIVERY ASSY
Leírás
GATES 1-1/4INX150FT CPL FUEL OIL DELIVERY ASSY
Anyagszám 1-1/4INX150FT CPL FUEL OIL DELIVERY ASSY
BDI anyagszám 18623388
Jellemzők
Hossz - láb:
150
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,75
Külső átmérő - milliméter:
44,45
Egyéb jellemzők:
High Tensile Synthetic Textile Cord | Bend Radius 10 Inch | Quick Coupling With Internal Ferrule
Jellemző felhasználás:
Home and Heavy Duty Commercial Service | Industrial
Belső átmérő - milliméter:
31,75
Szín:
Red
Termék neve:
Hose Assembly
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,06
Külső átmérő - milliméter:
26,924
Egyéb jellemzők:
1 Fiber Braid | Bend Radius 7 Inch | Burst Pressure 1200 PSI
Jellemző felhasználás:
Automotive | Petroleum-Base Hydraulic Oils, Water, Glycol Antifreeze Solution
Belső átmérő - milliméter:
19,05
Szín:
Red
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,06
Külső átmérő - milliméter:
26,924
Egyéb jellemzők:
1 Fiber Braid | Bend Radius 7 Inch | Burst Pressure 1200 PSI
Jellemző felhasználás:
Engine | Industrial
Belső átmérő - milliméter:
19,05
Szín:
Red
3/4INX500FT PLANT MASTER PLUS RED 300PSI
Leírás
GATES 3/4INX500FT PLANT MASTER PLUS RED 300PSI
Anyagszám 3/4INX500FT PLANT MASTER PLUS RED 300PSI
BDI anyagszám 20542071
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,15
Külső átmérő - milliméter:
29,21
Egyéb jellemzők:
Bend Radius 5 Inch | Synthetic High Tensile Textile Cord
Jellemző felhasználás:
Industrial
Belső átmérő - milliméter:
19,05
Szín:
Red