cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Flow Control | Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość Całkowita - Cale:
4,961
Napięcie:
110/50 VAC | 120/60 VAC
Szerokość Całkowita - Cale:
1,701
cechy
Rodzaj portu:
1/8" FNPT
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Flow Control | Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość Całkowita - Cale:
5,071
Napięcie:
24 VDC
Szerokość Całkowita - Cale:
1,378
SC8210G002VDC24/DC
Opis
ASCO VALVE SC8210G002VDC24/DC
Nr. katalogowy SC8210G002VDC24/DC
Nr kat. BDI 20711576
cechy
Rodzaj portu:
1/2" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
4 Cv Factor | 5/8" Orifice Size | Normally Closed | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | Class F | High Temperature | DIN Connection
Długość Całkowita - Cale:
3,595
Napięcie:
24 VDC
233.53.063 -30INHG/+60PSI CBM;9833298
Opis
WIKA GAUGES 233.53.063 -30INHG/+60PSI CBM ; 9833298
Nr. katalogowy 233.53.063 -30INHG/+60PSI CBM ; 9833298
Nr kat. BDI 22925729