Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,263
Perem külső átmérője - milliméter:
142
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,153
Futófelület szélesség - milliméter:
26,416
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,04
Szíjhézag:
14 Millimeter
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Conti Synchroforce Supreme Sprockets
Hézag átmérő - milliméter:
133,69
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,825
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
9,715
Futófelület szélesség - milliméter:
107,01
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4,213
Szíjhézag:
14 Millimeter
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Self Tracking Style | RH and LH Helix Teeth | Red Color | Conti SilentSync Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
249,55
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
105
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,316
Perem külső átmérője - milliméter:
166
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,206
Futófelület szélesség - milliméter:
98,552
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,88
Szíjhézag:
14 Millimeter
Egyéb jellemzők:
Conti Synchroforce Supreme Sprockets
Hézag átmérő - milliméter:
160,43
Rögzítési mód:
Rough Bore
P36-14M-115-SF PER DRW 5919222266
Leírás
TB WOODS P36-14M-115-SF PER DRW 5919222266
Anyagszám P36-14M-115-SF PER DRW 5919222266
BDI anyagszám 21465319
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,316
Perem külső átmérője - milliméter:
172,974
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,208
Futófelület szélesség - milliméter:
125,425
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4,938
Szíjhézag:
14 Millimeter
Egyéb jellemzők:
HTD Belt Style | QD Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
160,43
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,912
Perem külső átmérője - milliméter:
134
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,802
Futófelület szélesség - milliméter:
44,196
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,74
Szíjhézag:
14 Millimeter
Egyéb jellemzők:
Conti Synchroforce Supreme Sprockets
Hézag átmérő - milliméter:
124,765
Rögzítési mód:
Rough Bore