https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZzFOVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODNjMzAyMTRjZDNjZWEzYmRkZDRlYThjMjhjNDg2Zjc1ZDM3NjcyYzI5N2FhZmQ2ZGNkYmI1NDA3NzYzMDU0
21465319
同步带轮
TB WOODS
TB WOODS
P36-14M-115-SF PER DRW 5919222266
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS P36-14M-115-SF PER DRW 5919222266
Pulley, Synchronous; 115MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-115 Belt Style; 36 Teeth; 125.425MM Face Width; Bushed; 172.974MM Flange OD; 157.68MM Outside Diameter; 160.43MM Pitch Diameter; Keyway; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P36-14M-115-SF PER DRW 5919222266
BDI部件号
21465319
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P36-14M-115-SF-PER-DRW-5919222266/p/21465319
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 20 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 Millimeter
传动带类别
14M-115
齿数
36
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SF
最小轴孔
No
其它特点
HTD Belt Style | QD Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
详细描述
Pulley, Synchronous; 115MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-115 Belt Style; 36 Teeth; 125.425MM Face Width; Bushed; 172.974MM Flange OD; 157.68MM Outside Diameter; 160.43MM Pitch Diameter; Keyway; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
6.208 英寸 | 157.68 毫米
带宽
4.528 英寸 | 115 毫米
法兰外径
6.81 英寸 | 172.974 毫米
端面宽
4.938英寸 | 125.425毫米
节圆直径
6.316 英寸 | 160.43 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 3 英寸 | 25 To 65 毫米