cechy
Rama Montażowa:
25-G
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
21,9
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
13,462
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,53
Inne Funkcje:
Ground Worm First Stage and Helical Output Stage | With Capacitor and Conduit Box
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,57
cechy
Rama Montażowa:
23-BA
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
87,5
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
27,432
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,08
Inne Funkcje:
Permanent Magnet DC Motor | Permaglide Sleeve Bearing on Output Shaft
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
7,73
cechy
Rama Montażowa:
24-JK
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
29,2
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
44,45
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,75
Inne Funkcje:
Permanent Magnet DC Motor | Bronze Gearing | Ball Bearing on Output Shaft
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
10,92
cechy
Rama Montażowa:
25-PSL
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
29,2
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
22,86
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,9
Inne Funkcje:
Other Mount Face Mounted | Needle and Ball Bearing Construction | Optional Base Mount
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
12,83
cechy
Rama Montażowa:
33-PSLH
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
22,86
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,9
Inne Funkcje:
Other Mount Face Mounted | Needle and Ball Bearing Construction | Optional Base Mount
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
13,91