cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
7,72
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
209
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,609
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
26
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,024
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HTC Belt Style | Taper Lock Bushing | Conti Synchroforce Supreme Sprockets
Globalny Numer Części GPN:
577200
Średnica Podziałowa - Milimetry:
196,08
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,411
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
120,904
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,357
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
63,652
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,506
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Type L1F | Conti Synchroforce Advance Pro Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
112,039
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,411
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,357
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
33
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,299
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Eagle NRG Belt Style | Self Tracking Style | RH and LH Helix Teeth | White Color | Slab Type | Conti SilentSync Sprocket
Globalny Numer Części GPN:
576980
Średnica Podziałowa - Milimetry:
112,05
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,411
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
120,904
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,357
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
36,271
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,428
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Type D1F | Conti Synchroforce Advance Pro Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
112,039
Sposób Montażu:
Bushed
P44-14M-115-3535
Opis
CONTINENTAL P44-14M-115-3535
Nr. katalogowy P44-14M-115-3535
Nr kat. BDI 414198
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
7,72
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
211,836
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,61
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
125,425
Szerokość Powierzchni - Cale:
4,938
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
196,088
Sposób Montażu:
Bushed