Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
11,229
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
11,166
Futófelület szélesség - milliméter:
73,91
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,91
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
285,22
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
62
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
19,65
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
19,54
Futófelület szélesség - milliméter:
34,544
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,36
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Arm Style | Type C3
Hézag átmérő - milliméter:
499,11
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
20
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
11,229
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
11,175
Futófelület szélesség - milliméter:
95,25
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,75
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type D1
Hézag átmérő - milliméter:
285,217
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
85
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
19,65
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
19,54
Futófelület szélesség - milliméter:
142,494
Futófelület szélesség - hüvelyk:
5,61
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1
Hézag átmérő - milliméter:
499,11
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
125
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
11,229
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
11,166
Futófelület szélesség - milliméter:
30
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,181
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
285,21
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
21