Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Počet pásov:
1 Band
Globálne číslo dielu GPN:
382094
Šírka remeňa – milimetre:
9,525
Vonkajšia dĺžka remeňa – milimetre:
1016
Štýl remeňa:
V-Belt
Vonkajšia dĺžka remeňa – palce:
40
Rada remeňa:
3V
Šírka remeňa – palce:
0,375
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Globálne číslo dielu GPN:
378354
Šírka remeňa – milimetre:
66,675
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre:
1412,24
Rozteč remeňa dĺžka - palce:
55,6
Vonkajšia dĺžka remeňa – milimetre:
1442,72
Štýl remeňa:
Variable Speed
Vonkajšia dĺžka remeňa – palce:
56,8
Rada remeňa:
30 Degree Angle
Šírka remeňa – palce:
2,625
32X4955Li;D195 HI POWER
Popis
GATES 32X4955Li ; D195 HI POWER
Katalógové číslo výrobcu D195 HI POWER
BDI # 1122328
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch | Metric
Počet pásov:
1 Band
Ostatné vlastnosti:
Hi Power
Globálne číslo dielu GPN:
385548
Šírka remeňa – milimetre:
32
Vonkajšia dĺžka remeňa – milimetre:
5081
Štýl remeňa:
V-Belt
Vonkajšia dĺžka remeňa – palce:
200
Rada remeňa:
D | 32X
Šírka remeňa – palce:
1,25
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
3,25
Vonkajší priemer – milimetre:
82,55
Ostatné vlastnosti:
Split Taper Bushing | Type 1 | Bore Size 3/8 and 7/16 has No Keyway
Globálne číslo dielu GPN:
17065
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
3L | 4L | A
Veľkosť púzdra:
H
Počet drážok:
1
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Počet pásov:
1 Band
Ostatné vlastnosti:
FHP
Globálne číslo dielu GPN:
383095
Šírka remeňa – milimetre:
15,875
Vonkajšia dĺžka remeňa – milimetre:
1473,2
Štýl remeňa:
V-Belt
Vonkajšia dĺžka remeňa – palce:
58
Rada remeňa:
5L
Šírka remeňa – palce:
0,625