cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
19,75
Średnica Zewn. Milimetry:
501,65
Otwór Metryczny:
285,75
Inne Funkcje:
2 Single Cone | 1 Double Cup | Hole in OD for Locking Pin | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Globalny Numer Części GPN:
657086
Elementy Złożenia:
EE147112 (2) | 147198DC (1) | X1S-147112 (1)
Numer Podstawowy:
EE147112
Klasa Dokładności:
Standard
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
18,11
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
Outer Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD
Globalny Numer Części GPN:
456354
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
24060EMBW33W25W45A
Opis
TIMKEN 24060EMBW33W25W45A
Nr. katalogowy 24060EMBW33W25W45A
Nr kat. BDI 20103263
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
18,11
Inne Funkcje:
One Piece Cage | High Performance | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C2-Snug
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
16,535
Inne Funkcje:
One Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
24064EMBW33W45AC4
Opis
TIMKEN 24064EMBW33W45AC4
Nr. katalogowy 24064EMBW33W45AC4
Nr kat. BDI 20103270
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C4-Extra Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
18,898
Inne Funkcje:
One Piece Cage | High Performance | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing